Motion
WD32S3AC
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en brida frontal C, aire continuo
Artículo MI #05655707
No. Fabricante WD32S3AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en brida frontal C, aire continuo
Artículo MI #05655707
No. Fabricante WD32S3AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    84.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    3 A, 6.0 A
  • Modelo
    P063EMD5040015B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR WD32S3AC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo