Motion
WD5P3DC
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrado), 50/60 Hz, 960 rpm - base de 1170 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #05655711
No. Fabricante WD5P3DC
Precio3,373.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrado), 50/60 Hz, 960 rpm - base de 1170 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #05655711
No. Fabricante WD5P3DC
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
Su precio$3,373.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    22.4 pies-libras
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    960 rpm - 1170 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382105662
  • Corriente máxima permitida
    7.0 A, 8.3 A, 14 a 15.1 A, 16.6 A
  • Modelo
    DX44
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382105662
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP 1170 Y 960 RPM WD5P3DC 208-230/460

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo