Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7188 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Altura total3.1563 pulg.
- Longitud total5.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNinguna
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590310814
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoFH206-20
- Tipo de selloRST
- SerieFHPW
- UPC_NO1200106779544