Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicaciónDrenajes de tormenta
- ColorNegro
- Tipo de productoProtectores de drenaje para tormentas y alcantarillas
Descripción general
- El diseño debajo de la rejilla permanece intacto en áreas con mucho tráfico de vehículos
- La bolsa de acumulación profunda de 18" recoge el aceite, los sedimentos y otros contaminantes, pero permite que el agua fluya a través de
- Cuenta con tres puertos de exceso de flujo para evitar el bloqueo durante un flujo de agua alto
- Las tiras de filtro hechas de fibras recicladas eliminan el aceite flotante y otros hidrocarburos
- Recorte el exceso de tela una vez que la rejilla esté en su lugar para un aspecto más limpio o déjela sin recortar para facilitar el mantenimiento
- Ideal para capturar basura, sedimentos, sedimentos e hidrocarburos
- Añada resistencia y capacidad colocando varillas de retención de alta resistencia (se venden por separado) a través de los bucles conectados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación