Motion
08B-2  RIV X 10 pies (CUADRO)

PEER Chain
08B-2 RIV X 10 ft (PLAIN BOX)

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 2 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #05658031
No. Fabricante 08B-2 RIV X 10 ft (PLAIN BOX)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
08B-2 RIV X 10 ft (PLAIN BOX)

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 2 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #05658031
No. Fabricante 08B-2 RIV X 10 ft (PLAIN BOX)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.462 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.059 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Altura de la placa
    0.465 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.305 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7937 pies-libras
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de catálogo del fabricante
    1834
  • Número de stock del fabricante
    1834
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS DE CAJA SIMPLE 08B-2 RIV X 10 PIES
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo