Motion
35PHSS  RIV X 100 FT K-1 EL

PEER Chain
35PHSS RIV X 100 FT K-1 EL

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, acoplamiento K-1 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #05658078
No. Fabricante 35PHSS RIV X 100 FT K-1 EL
Precio217.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
35PHSS RIV X 100 FT K-1 EL

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, acoplamiento K-1 , remachado, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #05658078
No. Fabricante 35PHSS RIV X 100 FT K-1 EL
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
Precio217.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.188 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Altura de la placa
    0.340 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    3559
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
35 PHSS RIV X 100 PIES K-1 EL
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo