Motion
40SS  RIV X 10 FT SK-1 E6LP

PEER Chain
40SS RIV X 10 FT SK-1 E6LP

Cadena de acoplamiento de acero inoxidable - Serie estándar, paso de 40SS / 1/2 in, acoplamiento SK-1 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #05658081
No. Fabricante 40SS RIV X 10 FT SK-1 E6LP
Price$86.05/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
40SS RIV X 10 FT SK-1 E6LP

Cadena de acoplamiento de acero inoxidable - Serie estándar, paso de 40SS / 1/2 in, acoplamiento SK-1 , remachado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #05658081
No. Fabricante 40SS RIV X 10 FT SK-1 E6LP
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
Price$86.05/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    0.312 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40SS / 1/2"
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.463 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.546 lb

Details

  • Número de enlace del adjunto
    SK-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    4814
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Number Of Holes  
    1
  • Número de hebras
    1
  • Number Of Strands Across  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
40 INOXIDABLE RIV X 10 PIES SK-1 E6LP
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo