Motion
C2060HPHSS ENLACE DE RODILLO K-2

PEER Chain
C2060HPHSS K-2 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso, pasador hueco, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #05658109
No. Fabricante C2060HPHSS K-2 ROLLER LINK
Precio54.82 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C2060HPHSS K-2 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2060 / 1-1/2 pulg. de paso, pasador hueco, material de acero inoxidable 600
Artículo MI #05658109
No. Fabricante C2060HPHSS K-2 ROLLER LINK
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
Precio54.82 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Pasador hueco
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Número de stock del fabricante
    4923
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060 ESLABÓN DE RODILLO K-2 PHSS PESADO
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo