Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.579 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.080 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Altura de la placa0.579 pulg.
- Grosor de la placa0.080 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de stock del fabricante7626
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
Descripción general
- Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
- Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.