Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena410 / 1/2 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.390 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.039 pulg.
- Diámetro del pasador0.142 pulg.
- Altura de la placa0.390 pulg.
- Grosor de la placa0.039 pulg.
- Peso0.013 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso410 / 1/2 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de stock del fabricante4867
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
Descripción general
- Todas las cadenas laterales PEER incorporan casquillos cónicos.
- Mayor holgura entre pasadores, casquillos y placas laterales para permitir un arco lateral adicional.
- Proporciona mayor flexibilidad en rieles curvos.