Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.673 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Altura de la placa0.673 pulg.
- Grosor de la placa0.094 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace del rodillo
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- Número de stock del fabricante3605
- MaterialAcero inoxidable 600
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
- Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.