Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena0.312 pulg.
- Longitud total200 pies
- Diámetro del pasador0.157 pulg.
- Altura de la placa0.475 pulg.
- Grosor de la placa0.060 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Ancho del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensión4189 pies-libras
- Peso0.37 lb
Details
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante692
- MaterialEnchapado en níquel
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePaso doble estándar
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
Descripción del fabricante
C2040 RIV NIQUELADO X 200 PIES
- Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
- Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.