Motion
A2040NP RIV X 50 pies

PEER Chain
A2040NP RIV X 50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 50 pies de longitud
Artículo MI #05658501
No. Fabricante A2040NP RIV X 50 ft
Precio10.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
A2040NP RIV X 50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2040 / 1 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 50 pies de longitud
Artículo MI #05658501
No. Fabricante A2040NP RIV X 50 ft
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
Precio10.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4189 pies-libras
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    1548
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
A2040 RIV BASADO X 50 FT
  • Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo