Motion
A2060SS RIV X 50 pies

PEER Chain
A2060SS RIV X 50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 50 pies de longitud
Artículo MI #05658503
No. Fabricante A2060SS RIV X 50 ft
Precio53.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
A2060SS RIV X 50 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar de paso doble, paso de 2050 / 1-1/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 50 pies de longitud
Artículo MI #05658503
No. Fabricante A2060SS RIV X 50 ft
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
Precio53.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.050 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    781
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
A2060 INOXIDABLE RIV X 50 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo