Motion
40PHSS RIV X 10 pies

PEER Chain
40PHSS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 600, 10 pies de longitud
Artículo MI #05658533
No. Fabricante 40PHSS RIV X 10 ft
Precio82.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
40PHSS RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 600, 10 pies de longitud
Artículo MI #05658533
No. Fabricante 40PHSS RIV X 10 ft
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
Precio82.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.463 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.412 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    19132
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
40 PHSS RIV X 10 FT
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo