Motion
40SS CLIPS DE PRIMAVERA

PEER Chain
40SS SPRING CLIPS

Clip de resorte - 40 / 1/2 pulg. de paso, Clip de resorte, 304 Material de acero inoxidable
Artículo MI #05658595
No. Fabricante 40SS SPRING CLIPS
Precio1.90 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
40SS SPRING CLIPS

Clip de resorte - 40 / 1/2 pulg. de paso, Clip de resorte, 304 Material de acero inoxidable
Artículo MI #05658595
No. Fabricante 40SS SPRING CLIPS
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
Precio1.90 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.463 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.463 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Clip de resorte
  • Número de stock del fabricante
    2040
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
CLIPS DE RESORTE DE ACERO INOXIDABLE 40
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo