Especificaciones
Dimensions
- Lazada6 x 6
- Link Plate Height0.7120 in
- Link Plate Thickness0.1250 in
- Longitud total50 pies
- Pin Diameter0.3120 in
- Paso0.7500 in
- Peso3.064 lb
Details
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoAcero al carbono
- Número de stock del fabricante8170
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoCadena de hojas
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
Descripción del fabricante
BL666 X 50 PIES PARA CORTAR LA CADENA DE HOJA
- Todas las cadenas de hojas PEER se utilizan comúnmente para aplicaciones de elevación y izado como, principalmente, en montacargas, carretillas elevadoras y elevadores de contenedores.
- Fabricado con placas y pasadores apilados.
- Las cadenas de hoja proporcionan alta resistencia y alta carga para aplicaciones de elevación.