Motion
5658921

PEER CHAIN
5658921

Soporte de carro - 348 / 3.000 pulg. Tamaño y paso, N/A, Material de acero al carbono
Artículo MI #05658921
No. Fabricante 5658921
Precio8.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
5658921

Soporte de carro - 348 / 3.000 pulg. Tamaño y paso, N/A, Material de acero al carbono
Artículo MI #05658921
No. Fabricante 5658921
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
Precio8.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    348 / 3.000 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    N/C
  • Número de cadena y paso
    X348 / 3"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Soporte del carro
  • Número de stock del fabricante
    7071
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
X348 SOPORTE DE CARRO
  • Todas las cadenas forjadas en caída PEER se utilizan comúnmente en sistemas de transportadores aéreos y sistemas automatizados de manipulación de materiales.
  • La cadena forjada en caída PEER ofrece mayor flexibilidad.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Control de paso preciso y área de rodamiento suave para una vida útil óptima.