Motion
GEEW63ES
Cojinete plano esférico - Orificio de 63 mm, 95 mm OD, Ancho del anillo interior de 63 mm, Abierto
Artículo MI #05659819
No. Fabricante GEEW63ES
Precio602.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 63 mm, 95 mm OD, Ancho del anillo interior de 63 mm, Abierto
Artículo MI #05659819
No. Fabricante GEEW63ES
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
Su precio$602.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Anillo interior Ancho  
    63 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Peso
    1.27 kg

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1260000 N
  • Serie
    GEEW
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029024955

Descripción general

Descripción del fabricante
GEEW63ES COJINETE LISO ESFÉRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"