Motion
38642

ANSELL
38642

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* G60 - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Palma recubierta de poliuretano y nudillos
Artículo MI #05659874
No. Fabricante 38642
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
38642

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* G60 - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Palma recubierta de poliuretano y nudillos
Artículo MI #05659874
No. Fabricante 38642
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y nudillos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Palma recubierta de poliuretano y nudillos
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
38642 S 60 NIVEL 2 KEVLAR CON NUDILLOS
  • ANSI/EN 388 Nivel 2 Resistencia al corte
  • El forro de aramida proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
  • Excelente destreza para mejorar la productividad
  • El poliuretano proporciona una barrera contra la penetración del aceite
  • Apto para contacto térmico intermitente hasta 212°F†
  • Disponible en tamaños 7(S) – 11 (2XL)
  • Otras variaciones: Palma y dedos recubiertos de poliuretano: ver código 38635 - Paquete práctico, par individual: ver código 40451 USOS TÍPICOS: Fabricación de metal - Manipulación de vidrio - Montaje automotriz y aeroespacial - Sello y montaje

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"