Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y nudillos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Descripción Palabra clavePalma recubierta de poliuretano y nudillos
- Nivel de resistencia al corte En 3882
Descripción general
- ANSI/EN 388 Nivel 2 Resistencia al corte
- El forro de aramida proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
- Excelente destreza para mejorar la productividad
- El poliuretano proporciona una barrera contra la penetración del aceite
- Apto para contacto térmico intermitente hasta 212°F†
- Disponible en tamaños 7(S) – 11 (2XL)
- Otras variaciones: Palma y dedos recubiertos de poliuretano: ver código 38635 - Paquete práctico, par individual: ver código 40451 USOS TÍPICOS: Fabricación de metal - Manipulación de vidrio - Montaje automotriz y aeroespacial - Sello y montaje