Motion
CSPM3558T
Motor de imán permanente síncrono - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1800 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #05660069
No. Fabricante CSPM3558T
Precio1,565.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de imán permanente síncrono - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1800 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #05660069
No. Fabricante CSPM3558T
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
Su precio$1,565.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.17 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El diseño del motor incorpora imanes permanentes incrustados en el rotor para formar polos destacados que sincronizan la carga con la frecuencia aplicada con capacidad de arranque de línea sin deslizamiento. Marcos de bandas de acero, caja de conductos de acero montada en la parte superior, factor de servicio 1.00 , aislamiento de clase F, temperatura ambiente 40C , servicio continuo. Precisión equilibrada con velocidad máxima segura = 6,000 RPM. Diseño preparado para inversor adecuado para rango de velocidad de par 10:1 constante.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C / 104 °F
  • Amperios a tensión
    2.5 A @ 460 V; 5.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Los motores de imán permanente síncronos están diseñados para aquellas aplicaciones que requieren una regulación de velocidad de lazo abierto inherente y precisa de operaciones individuales o múltiples interconectadas.
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5 / 2.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    NINGUNO
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de imán permanente síncrono
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    -
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568493960
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR CSPM3558T

También puede gustarle