Especificaciones
Dimensions
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud6
- Ancho5 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónPP-6000-6 5 X 6 X 5/8in Pwdr Mtl Bronze Stock de placas
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de placas
- Tolerancia de longitudSobredimensionado - para terminar
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricantePP60006
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Capacidad de carga máxima2000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
Descripción general
Descripción del fabricante
PP-6000-6 5 X 6 X 5/8IN P/M