Motion
PP-8000-1
PP-8000-1 5 X 8 X 1/4in Pwdr Mtl Bronze Stock de placas
Artículo MI #05660292
No. Fabricante PP-8000-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PP-8000-1 5 X 8 X 1/4in Pwdr Mtl Bronze Stock de placas
Artículo MI #05660292
No. Fabricante PP-8000-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud
    8
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    PP-8000-1 5 X 8 X 1/4in Pwdr Mtl Bronze Stock de placas
  • Clase de carga
    55
  • Grupo y clase
    Stock de placas
  • Tolerancia de longitud
    Sobredimensionado - para terminar
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    PP80001
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Capacidad de carga máxima
    2000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y

Descripción general

Descripción del fabricante
PP-8000-1 5 X 8 X 1/4IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo