Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud8
- Ancho5 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónPP-8000-6 5 X 8 X 1in Pwdr Mtl Bronze Stock de placas
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de placas
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricantePP80006
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.1200
- Capacidad de carga máxima2000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY