Motion
SSC-2803
SSC-2803 1-1/4 X 2-7/8 X 5in 863 Stock de barras de grano de bronce
Artículo MI #05660322
No. Fabricante SSC-2803
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SSC-2803 1-1/4 X 2-7/8 X 5in 863 Stock de barras de grano de bronce
Artículo MI #05660322
No. Fabricante SSC-2803
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.25 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud
    5
  • Diámetro exterior
    2.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.875 pulg.
  • Longitud total
    5
  • Ancho
    2.875 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SSC-2803 1-1/4 X 2-7/8 X 5in 863 Stock de barras de grano de bronce
  • Clase de carga
    55
  • Grupo y clase
    Stock de barras de granos
  • Tolerancia del diámetro interior
    De tamaño reducido - para terminar
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande - para terminar
  • Cargar a velocidad
    35000
  • Número de catálogo del fabricante
    SSC2803
  • Número de Upc del fabricante
    00846802012717
  • Material
    Metal en polvo hierro-cobre
  • Especificación del material
    AAG 863
  • Valor V máx.
    225
  • Capacidad de carga máxima
    4000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Extragrande - para terminar
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802012717

Descripción general

Descripción del fabricante
SSC-2803 1-1/4 X 2-7/8 X 5IN BRZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo