Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro interior1.5 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud5
- Diámetro exterior3.875 pulg.
- Diámetro exterior3.875 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Ancho3.875 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSSC-3805 1-1/2 X 3-7/8 X 5in 863 Stock de barras de grano de bronce
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de barras de granos
- Tolerancia del diámetro interiorDe tamaño reducido - para terminar
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Cargar a velocidad35000
- Número de catálogo del fabricanteSSC3805
- Número de Upc del fabricante00846802012762
- MaterialMetal en polvo hierro-cobre
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.225
- Capacidad de carga máxima4000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorExtragrande - para terminar
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802012762