Especificaciones
Dimensions
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud5
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Diámetro exterior1.5625 pulg.
- Longitud total5 pulg.
Details
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSSS-1500 SÓLIDO X 1-9/16 X 5in 863 Stock de barras sólidas de bronce
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de barras sólidas
- Tolerancia de longitudExtragrande - para terminar
- Cargar a velocidad35000
- Número de catálogo del fabricanteSSS1500
- Número de Upc del fabricante00846802013035
- MaterialMetal en polvo hierro-cobre
- Especificación del materialAAG 863
- Valor V máx.225
- Capacidad de carga máxima4000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorExtragrande - para terminar
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteSólido
- UPC_NO00846802013035
Descripción general
Descripción del fabricante
SSS-1500 SÓLIDO X 1-9/16 X 5IN BRZ