Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud13
- Diámetro exterior3.25 pulg.
- Diámetro exterior3.25 pulg.
- Longitud total13
- Ancho3.25 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónBC1426-13 1-3/4 X 3-1/4 X 13in 660/932 Stock de barras de grano de maíz fundido
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de barras de granos
- Tolerancia del diámetro interiorTamaño insuficiente aprox. 0,0325\
- Tolerancia de longitudSobredimensionado aprox. 0,03125\
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteBC142613
- Número de Upc del fabricante00846802024697
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Capacidad de carga máxima3000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorSobredimensionado aprox. 0,0325\
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802024697