Motion
BS0003-13
Existencias de barras de grano: 0.375 pulg. de diámetro exterior, 13 pulg. de longitud total, material de bronce fundido
Artículo MI #05660559
No. Fabricante BS0003-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Existencias de barras de grano: 0.375 pulg. de diámetro exterior, 13 pulg. de longitud total, material de bronce fundido
Artículo MI #05660559
No. Fabricante BS0003-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud
    13
  • Diámetro exterior
    0.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho
    0.375 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    BS0003-13 SÓLIDO X 3/8 X 13in 660/932 Fundición Brnz Cored Bar Stock
  • Clase de carga
    55
  • Grupo y clase
    Stock de barras de granos
  • Tolerancia de longitud
    Sobredimensionado aprox. 0,09375\
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    BS000313
  • Número de Upc del fabricante
    00846802026240
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Capacidad de carga máxima
    3000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Sobredimensionado aprox. 0,09375\
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Sólido
  • UPC_NO
    00846802026240

Descripción general

Descripción del fabricante
BS0003-13 SÓLIDO X 3/8 X 13IN C/B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo