Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud13
- Diámetro exterior4.5 pulg.
- Diámetro exterior4.5 pulg.
- Longitud total13 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónBS0036-13 SÓLIDO X 4-1/2 X 13in 660/932 Material de barras macizas de fundición
- Clase de carga55
- Grupo y claseStock de barras sólidas
- Tolerancia de longitudSobredimensionado aprox. 0,03125\
- Cargar a velocidad75000
- Número de catálogo del fabricanteBS003613
- Número de Upc del fabricante00846802026516
- MaterialBronce fundido
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.750
- Capacidad de carga máxima3000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-450°F a 450 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorSobredimensionado aprox. 0,0625\
- Tipos de productosMaterias primas
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteSólido
- UPC_NO00846802026516