Motion
EP101314
EP101314 .627 X .8165 X 7/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
Artículo MI #05660762
No. Fabricante EP101314
Precio1.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EP101314 .627 X .8165 X 7/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
Artículo MI #05660762
No. Fabricante EP101314
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
Precio1.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6270 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.8165 pulg.
  • Ancho general
    0.8125 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EP101314 .627 X .8165 X 7/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EP101314
  • Número de Upc del fabricante
    00846802031817
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802031817

Descripción general

Descripción del fabricante
EP101314 .627 X .8165 X 7/8IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle