Motion
EP111432
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6895 pulg. de D.I., 0.8790 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05660793
No. Fabricante EP111432
Precio9.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.6895 pulg. de D.I., 0.8790 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05660793
No. Fabricante EP111432

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6895 pulg.
  • Diámetro interior
    11/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6875 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8790 pulg.
  • En general Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.1097 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EP111432 .6895 X .879 X 2in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EP111432
  • Número de Upc del fabricante
    00846802032135
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802032135

Descripción general

Descripción del fabricante
EP111432 .6895 X .879 X 2IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle