Motion
EW122502
EW122502 .752 X 1.5675 X 3/32in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
Artículo MI #05661175
No. Fabricante EW122502
Precio4.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EW122502 .752 X 1.5675 X 3/32in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
Artículo MI #05661175
No. Fabricante EW122502
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
Su precio$4.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7520 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.5675 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EW122502 .752 X 1.5675 X 3/32in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EW122502
  • Número de Upc del fabricante
    00846802036904
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.015
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802036904

Descripción general

Descripción del fabricante
EW122502 .752 X 1.5675 X 3/32IN P/M