Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3140 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.3770 pulg.
- En general Longitud0.6250 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónB-56-5 .314 X .377 X 5/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteB565
- Número de Upc del fabricante00846802037581
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802037581