Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5020 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1/2 pulg.
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Exterior Diámetro0.7530 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Peso0.0294 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónB-812-4 .502 X .753 X 1/2in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteB8124
- Número de Upc del fabricante00846802038397
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802038397