Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0030 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.1280 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general1.1250 pulg.
- Peso0.0378 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr B-1618-6 1.003 X 1.128 X 3/4in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteB16186
- Número de Upc del fabricante00846802039905
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802039905
Descripción general
Descripción del fabricante
B-1618-6 1.003 X 1.128 X 3/4IN P/M