Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0655 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.3155 pulg.
- Ancho general1.3125 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónB-1721-12 1.0655 X 1.3155 X 1-1/2in Pwdr Mtl B Cojinete de manguito
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .0075
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteB172112
- Número de Upc del fabricante00846802040284
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802040284
Descripción general
Descripción del fabricante
B-1721-12 1.0655 X 1.3155 X 1-1/2IN P/M