Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4405 pulg.
- Diámetro interior1.4375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Pwdr Mtl Bro B-2328-10 1.4405 X 1.753 X 1-1/4in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteB232810
- Número de Upc del fabricante00846802040888
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802040888