Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9405 pulg.
- Diámetro interior1.9375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro2.3160 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr B-3137-24 1.9405 X 2.316 X 3in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Tolerancia de longitud± .01
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteB313724
- Número de Upc del fabricante00846802041304
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802041304