Motion
TB-1424
Arandela de empuje de manga simple - 22.6000 mm D.I., 1.5000 pulg. D.E., Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05661658
No. Fabricante TB-1424
Precio3.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga simple - 22.6000 mm D.I., 1.5000 pulg. D.E., Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05661658
No. Fabricante TB-1424
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
Su precio$3.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8900 pulg.
  • Interior Diámetro  
    22.6000 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.0331 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de stock estándar;Vacío impregnado con aceite SAE 30 ;Autolubricante;Compatible con RoHS;Compatible con REACH;Compatible con DDFARS
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    TB-1424 0,890 X 1.5 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TB1424
  • Número de Upc del fabricante
    00846802042844
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.015
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    Lubricante
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802042844

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-1424 0,890 X 1.5 X 1/8IN P/M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron