Motion
TB-1222
Arandela de empuje de manga lisa - 0.7500 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.1250 pulg., 3.18 mm de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05661667
No. Fabricante TB-1222
Precio3.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 0.7500 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.1250 pulg., 3.18 mm de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05661667
No. Fabricante TB-1222

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7520 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.7895 MPa
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    19.05 mm, 3/4 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg., 3.18 mm
  • Peso
    0.03 lb, 13.6078 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    En aceite; autolubricante; cumple con RoHS; cumple con REACH; cumple con DDFARS
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    TB-1222 0,752 X 1.375 X 1/8in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TB1222
  • Número de Upc del fabricante
    00846802042943
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    TB
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802042943

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-1222 0,752 X 1.375 X 1/8IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron