Motion
SS-1014-6
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3145 pulg. de D.I., 0.4375 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05661714
No. Fabricante SS-1014-6
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.3145 pulg. de D.I., 0.4375 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05661714
No. Fabricante SS-1014-6
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
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3145 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SS-1014-6 .3145 X .44 X 3/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS10146
  • Número de Upc del fabricante
    00846802043506
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802043506

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-1014-6 .3145 X .44 X 3/8IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"