Motion
60348 DISCO DE CAMBIO RÁPIDO TN 4-1/2" A MOLIENDA/MEZCLADO CRS

3M
60348 QUICK CHANGE DISC TN 4-1/2" A CRS GRINDING/BLENDING

Scotch-Brite™ Disco de esmerilado y mezclado ligero, Cambio rápido TN, 4-1/2 pulg. x NH, Alta resistencia, A CRS, 50 por caja
Artículo MI #05662748
No. Fabricante 60348 QUICK CHANGE DISC TN 4-1/2" A CRS GRINDING/BLENDING
Precio12.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60348 QUICK CHANGE DISC TN 4-1/2" A CRS GRINDING/BLENDING

Scotch-Brite™ Disco de esmerilado y mezclado ligero, Cambio rápido TN, 4-1/2 pulg. x NH, Alta resistencia, A CRS, 50 por caja
Artículo MI #05662748
No. Fabricante 60348 QUICK CHANGE DISC TN 4-1/2" A CRS GRINDING/BLENDING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Cierre
    Sí
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00048011603483
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    GB-DN
  • UPC_NO
    00048011603483

Descripción general

Descripción del fabricante
60348 DISCO DE CAMBIO RÁPIDO TN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Tritura y mezcla en un solo paso
  • 3M™ abrasivos de óxido de aluminio cerámico que cortan de forma rápida y uniforme durante la vida útil del disco
  • Construcción duradera que resiste el desgaste del borde
  • Scotch-Brite™ el material no se derrite en soldaduras calientes, lo que permite la mezcla sin esperar
  • La fijación y extracción de gancho y bucle permite el cambio rápido de disco para procesos de acabado de varios pasos

You May Also Like