Motion
1169PX4S
Codo y adaptador recto - 90 °, material de latón, tamaño de rosca 1/8
Artículo MI #05662971
No. Fabricante 1169PX4S
Precio11.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptador recto - 90 °, material de latón, tamaño de rosca 1/8
Artículo MI #05662971
No. Fabricante 1169PX4S
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
Precio11.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Material
    Latón
  • Serie
    Empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN DE EMPUJE 1169P X 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"