Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4400 pulg.
- Diámetro interior0.4375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.5625 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSS-1418-12 .440 X .565 X 3/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS141812
- Número de Upc del fabricante00846802044022
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802044022