Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2540 pulg.
- Diámetro interior1-1/4 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1-5/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.6290 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Peso0.2019 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr SS-4052-16 1.254 X 1.629 X 1in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS405216
- Número de Upc del fabricante00846802047092
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieSS
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802047092