Motion
SS-5470-32
SS-5470-32 1.6915 X 2.1925 X 2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
Artículo MI #05663402
No. Fabricante SS-5470-32
Precio46.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SS-5470-32 1.6915 X 2.1925 X 2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
Artículo MI #05663402
No. Fabricante SS-5470-32

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6915 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.1925 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SS-5470-32 1.6915 X 2.1925 X 2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.0015
  • Tolerancia de longitud
    ± .0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS547032
  • Número de Upc del fabricante
    00846802047931
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802047931

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-5470-32 1.6915 X 2.1925 X 2IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo