Motion
SS-6274-48
Manguito liso y cojinete bridado - 1.9405 pulg. de D.I., 2.3165 pulg. de D.E., 3.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05663412
No. Fabricante SS-6274-48
Precio41.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.9405 pulg. de D.I., 2.3165 pulg. de D.E., 3.0000 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05663412
No. Fabricante SS-6274-48

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9405 pulg.
  • Diámetro interior
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro interior
    1.9375 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-5/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3165 pulg.
  • En general Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Peso
    0.897 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SS-6274-48 1.9405 X 2.3165 X 3in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.0015
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS627448
  • Número de Upc del fabricante
    00846802048105
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    SS
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802048105

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-6274-48 1.9405 X 2.3165 X 3IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo