Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0040 pulg.
- Diámetro interior2.0040 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro2.3800 pulg.
- En general Longitud3.0000 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr SS-6476-48 2.004 X 2.38 X 3in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS647648
- Número de Upc del fabricante00846802048228
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802048228